曜日別特売

標識テープ (危険・立入禁止)

標識テープ (危険・立入禁止) - エスコ標識テープ (危険・立入禁止) - エスコ標識テープ (危険・立入禁止) - エスコ

片面印刷。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08タイプ非粘着寸法(mm×m)76×50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71360111EA983DB-30
オープン
515
567(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする