エスコ
水性蛍光ペン(太・細)
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。グリーン購入法適合品。エコマーク取得商品。
軸径(Φmm)
Φ11
厚さ(mm)
14
全長(mm)
140
質量(g)
7.6
材質(軸)
再生PP樹脂
線幅(mm)
【細】0.6、【太】4
材質(ペン芯)
PET繊維
グリーンマーク
認定
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71358300
EA765MH-93
緑
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358309
EA765MH-94
空色
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください