エスコ
水性蛍光ペン(太・細)
1本で太、細書き両用。
線幅(mm)
【細】0.8~1.1、【太】4
グリーンマーク
認定
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71358169
EA765BS-13B
橙
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358187
EA765BS-14B
黄
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358205
EA765BS-15B
緑
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358230
EA765BS-16B
青
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358248
EA765BS-17B
群青
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358266
EA765BS-19B
紫
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358291
EA765BS-20B
茶
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください