エスコ
水筆 (ナイロン)
水タンク付きで筆洗が不要です。携帯に便利なキャップ付き。
仕様
平
材質
穂先:ナイロン
全長(mm)
163
毛丈(mm)
15
材質(軸)
ポリエチレン
毛幅(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357390
EA109MK-304
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください