理髪ハサミセット

理髪ハサミセット - エスコ

セット内容:散髪鋏、スキ鋏。

材質ステンレス全長(mm)スキ鋏:170、散髪鋏:180刃長(mm)スキ鋏:63、散髪鋏:78内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359000EA916HD-20
オープン
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする