曜日別特売

発泡ウレタンフォーム

発泡ウレタンフォーム - エスコ

吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。

クリーム内容量(g)724耐熱温度(℃)-50~80硬化時間(分)4~5施工温度(℃)5~35危険等級液温(℃)~20危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量323mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359271EA930TB-2B724
オープン
23,800
26,180(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする