曜日別特売

真空用チューブ

真空用チューブ - エスコ

柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。

用途真空機器の配管用材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50 (凍結なきこと)外径×内径(Φmm)4×2.5最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357435EA125DM-4A
オープン
995
1,095(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする