曜日別特売

瞬間接着剤 (多孔質材用)

瞬間接着剤 (多孔質材用) - エスコ瞬間接着剤 (多孔質材用) - エスコ

エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。

用途主に多孔質材料その他【可使時間】50~100秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359298EA936AA-22
オープン
2,950
3,245(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする