曜日別特売

瞬間接着剤 (金属用)

瞬間接着剤 (金属用) - エスコ瞬間接着剤 (金属用) - エスコ

主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。

用途主に金属用その他【可使時間】20~40秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359289EA936AA-21
オープン
1,670
1,837(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする