エスコ
硬質塩化ビニール管 (HI-VP)
JIS K 6742。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
5.9
呼び径
(塩ビ管)75
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
(静水圧)0.75
外径(Φmm)
89
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357137
EA471EP-75
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類