エスコ
自動車用コード
VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。
長さ(m)
100
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
許容電流(A)
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71358388
EA812JY-71B
黒
15
0.75
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358397
EA812JY-71R
赤
15
0.75
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358406
EA812JY-71Y
黄
15
0.75
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358415
EA812JY-73B
黒
21
1.25
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358431
EA812JY-73R
赤
21
1.25
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358440
EA812JY-73Y
黄
21
1.25
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください