曜日別特売

自動車用コード (AVS)

自動車用コード (AVS) - エスコ自動車用コード (AVS) - エスコ自動車用コード (AVS) - エスコ自動車用コード (AVS) - エスコ自動車用コード (AVS) - エスコ自動車用コード (AVS) - エスコ自動車用コード (AVS) - エスコ自動車用コード (AVS) - エスコ

AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。

材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358449EA812JY-101
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
71358458EA812JY-102
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
71358467EA812JY-103
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
71358476EA812JY-104
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする