エスコ
荷締ストラップ
積荷の荷締め、固定用。
材質
バックル:樹脂
色
赤
全長(m)
4
使用荷重(kg)
20
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71360007
EA982BA-56
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください