エスコ
荷締ストラップ
樹脂バックル。
色
赤
使用荷重(kg)
10
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71360041
EA982BA-122
2
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
71360050
EA982BA-124
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください