エスコ
荷締ストラップ
スチールバックル。
ベルト幅×厚さ(mm)
19×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
材質(ベルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71360016
EA982BA-103
OD
2
50
ポリエステル
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
71360025
EA982BA-104
橙
4
40
ポリプロピレン
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください