曜日別特売

荷締ストラップ (フック・カム式)

荷締ストラップ (フック・カム式) - エスコ荷締ストラップ (フック・カム式) - エスコ

JIS B 8850。スチールバックル。

仕様【最大使用力(kN)】0.75、【最大使用力(kg)】76ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)3ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7フック内径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71360059EA982SG-2B
オープン
4,200
4,620(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする