曜日別特売

鍋頭セムス小ねじ (ステンレス)

鍋頭セムス小ねじ (ステンレス) - エスコ鍋頭セムス小ねじ (ステンレス) - エスコ鍋頭セムス小ねじ (ステンレス) - エスコ

入数:16本。並目ねじ。(+)ナベ頭。波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮。耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい。

材質ステンレス (SUS XM-7)サイズM4×16ピッチ0.7種類【セムス】P=2 (特殊ばね座金)内容量1袋(16本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359666EA949AT-14
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする