エスコ
長尺シーラー (卓上式)
溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
電圧(V)(50/60Hz)
100
シール幅(mm)
2.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
シール長さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357496
EA305XR-11
5.8
780
(Max)600
800 (W)×100 (D)×230 (H)
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
71357505
EA305XR-12
6.5
1050
(Max)800
1010 (W)×100 (D)×230 (H)
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください