曜日別特売

開梱用カッター (金属探知反応/使い切り)

開梱用カッター (金属探知反応/使い切り) - エスコ開梱用カッター (金属探知反応/使い切り) - エスコ開梱用カッター (金属探知反応/使い切り) - エスコ開梱用カッター (金属探知反応/使い切り) - エスコ開梱用カッター (金属探知反応/使い切り) - エスコ開梱用カッター (金属探知反応/使い切り) - エスコ

使用者と相手側の製品のどちらも保護します。金属として探知可能なプラスチックボディ。3.8mmほどまでの厚みのものをカットできます。ステンレス刃でさびにくいため、水洗いが可能。軽量タイプ。替え刃交換不要な使い切りタイプです。ブレードヘッドに、切断と穴あけの2つの機能があります。左右兼用。ストラップホール付き。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。

全長(mm)118材質(本体)プラスチック質量(g)13.7刃長(mm)28刃幅(mm)4.7刃厚(mm)0.5切込深さ(mm)3.8材質(刃)ステンレススチールサイズ(mm)118 (W)×4 (D)×35.4 (H)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357697EA589CW-60
オープン
640
704(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする