エスコ
開梱用カッター替刃 (ステンレス)
10枚入り。EA589CW-66、-70用替刃。先角(深刃仕様)。刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
材質
ステンレス
刃長(mm)
26
刃幅(mm)
18.5
ケース寸法(mm)
45.1×24.7×10.5
刃厚(mm)
0.4
質量(g/枚)
1.3
全質量(g)
17
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357706
EA589CW-72
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください