曜日別特売

間仕切シート (抗菌・防炎)

間仕切シート (抗菌・防炎) - エスコ間仕切シート (抗菌・防炎) - エスコ間仕切シート (抗菌・防炎) - エスコ

シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。

材質塩化ビニール幅(mm)300厚さ(mm)2質量(g)24000長さ(m)30使用期限6カ月内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358790EA911AF-230Aクリアー
オープン
62,200
68,420(税込)
翌日出荷
返品不可
71358799EA911AF-330Aオレンジ
オープン
65,300
71,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする