曜日別特売

防災用ヘルメット (回転式)

防災用ヘルメット (回転式) - エスコ防災用ヘルメット (回転式) - エスコ防災用ヘルメット (回転式) - エスコ防災用ヘルメット (回転式) - エスコ防災用ヘルメット (回転式) - エスコ防災用ヘルメット (回転式) - エスコ

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。スチロールライナー付き。あごひも付き。収納袋付き。トップ部をクルッと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分の8cmになります。墜落時保護用の検定を取得した、本格派ヘルメットです。子供から大人まで幅広い頭周に対応できます。A4サイズのパッケージ付で本棚にぴったり収納できます。10個以上の注文でネーム入れができます(費用別途必要)。

材質ABS樹脂寸法(mm)【収縮時】278×208×80【装着時】278×208×140ホワイト質量(g)420頭囲(cm)47~62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71360716EA998BA-11
オープン
6,600
7,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする