エスコ
防草シート用補修テープ (手切タイプ)
シートの亀裂補修やシート同士のつなぎ合わせに。強い粘着力でしっかり貼りつく。耐候性・耐水性に優れた特殊粘着剤を使用。手で簡単に切れるので作業が良好。
用途
防草シートの補修用
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.16
色
黒
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
8.49
引張強度(N/10mm)
57.3
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71359517
EA944MT-124
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください