防錆スプレー (超強力)

防錆スプレー (超強力) - エスコ

屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。

用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359088EA920SW-10
オープン
3,270
3,597(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする