エスコ
電球(ミニレフ)
E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。ビーム角40度の集光性能。コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
種別
25形
長さ(mm)
75
質量(g)
16
電圧(V)
110
消費電力(W)
25
口金
E17
全光束(Lm)
240
定格寿命(時間)
1500
ビーム光束(Lm)
45
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
170
ガラス仕上
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71358038
EA758XT-25A
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください