曜日別特売

単管パイプベース支柱金具

単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ

単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。

仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150内容量1個
注意
※一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359630EA948TF-30A
オープン
4,580
5,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする