曜日別特売

梯子兼用脚立 (軽量)

梯子兼用脚立 (軽量) - エスコ梯子兼用脚立 (軽量) - エスコ梯子兼用脚立 (軽量) - エスコ梯子兼用脚立 (軽量) - エスコ梯子兼用脚立 (軽量) - エスコ梯子兼用脚立 (軽量) - エスコ

脚立、はしごとして使用できます。【スリー・イン・ワンのオールアクセス組み合わせはしご】その1 延長してはしごとして使用できるので高所にもアクセスできます。その2 安全に登れるように脚立の下部分はワイドに、上部分は柱の隙間に収まるように狭く設計されています。その3 傾斜にもフィットする回転壁パット内蔵※

材質FRP質量(kg)7.71段数3設置寸法・奥行(mm)810設置寸法・幅(mm)530天板高さ(m)1.22はしごの長さ(m)2.54最大使用荷重(kg)170設置寸法(幅W×奥行D)(mm)530×810収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×180×1220内容量1台
注意
※回転する壁パットを使うとアウトコーナー・インコーナー・フラットな壁・ポール・角材 などにはしごをフィットさせる事ができます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357198EA905EC-9
オープン
36,700
40,370(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする