曜日別特売

防炎シート

防炎シート - エスコ防炎シート - エスコ

防炎認定品。建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です。

厚さ(mm)0.25引張強度(N/5cm)【横】529【縦】546材質ポリエステルその他【繊維】200デニール質量(kg)6.22ハトメ数40個寸法(m)3.6×5.4ハトメピッチ(mm)450伸度(%)【横】20.7【縦】20.8耐熱温度(℃)45組織ラッセル編み生地密度(本/in)【横】12【縦】18引裂強度(N/cm)【横】25.6/5cm【縦】35.2/5cm内容量1枚
注意
※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358781EA911AE-250.25
オープン
6,150
6,765(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする