WAKO(和光商事)
VINE ストームブロワー
ブラシレスモーター、圧倒的な風力
大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能
4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
仕様
[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m
色
黒
質量(g)
1040
内容
本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋
充電時間
約5~6時間
バッテリー容量(mAh)
4000
保管温度範囲(℃)
マイナス20~60
風量(m
3
/h)
1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590
定格入力
18V
動作温度範囲(℃)
0~+40
内容量
1台
取扱説明書:
(0.97MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71362317
EBLS1600
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください