曜日別特売

クラウン 防災備蓄セット 1DAY

クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]クラウン 防災備蓄セット 1DAY - クラウン[事務用品]

もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 1DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。

セット内容7年保存レトルト米粉クッキー1個、7年保存レトルト食品カレーピラフ1個、7年保存レトルト食品五目ごはん1個、7年保存水500ml2本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分5個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ2個質量(g)2200本体サイズ(mm)81×219×309内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362360CR-BS100
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする