エスコ
賞状額 (木目)
吊り紐、吊り金具付き。
寸法(mm)
【収納部】309×222
質量(g)
542
規格
A4判
材質(フレーム)
木製
材質(カバー)
PETシート
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
14
フレーム(mm)
352×265
材質(裏板)
MDF
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71361459
EA761LH-21A
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください