曜日別特売

貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き)

貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) - エスコ貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) - エスコ貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) - エスコ貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) - エスコ貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) - エスコ

セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71361441EA557DE-11
オープン
3,140
3,454(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする