舶用電球
車両用電球
長さ(mm)
55
形状
RP
色
バルブ:透明
口金
P30d
全光束(Lm)
480/460
定格寿命(時間)
70/100
梱包数
50個
バルブ径(Φmm)
35
内容量
1箱(50個)
関連資料:
(0.06MB)
注意
※添付のPDF図面にてご確認お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71362238
12V/25W P30d
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください