曜日別特売

埋込型マグネットキャッチ

埋込型マグネットキャッチ - エスコ埋込型マグネットキャッチ - エスコ埋込型マグネットキャッチ - エスコ

取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。

材質ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362850EA951MC-812.325.51110.4
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
71362859EA951MC-91039.58.211
オープン
375
413(税込)
翌日出荷
返品不可
71362868EA951MC-1012.55410.814.5
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする