エスコ
大ハンマー (ファイバーグラス柄)
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付
全長(mm)
815
材質(柄部)
ファイバーグラス (ゴムグリップ付)
材質(頭)
炭素工具鋼 (焼入)
内容量
1本
注意
※ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
頭質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71362475
EA575BK-3
50
4.5
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
71362491
EA575BK-4
56
5.4
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください