曜日別特売

収納棚

収納棚 - エスコ収納棚 - エスコ収納棚 - エスコ
材質(本体)スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg/段)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×339材質(棚板)AS樹脂収納寸法・高さ(mm)下段/135、中段/130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362825EA951FE-302
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする