エスコ
四角ソケットキー
材質
鉄 (ニッケルメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71362570
EA613AJ-6
スクエア:6
55
18
11
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
71362579
EA613AJ-7
スクエア:7
52
18
12
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
71362588
EA613AJ-8
スクエア:8
58
24
14
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
71362597
EA613AJ-10
スクエア:10
64
40
17
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください