曜日別特売

四角ソケットスパナ

四角ソケットスパナ - エスコ四角ソケットスパナ - エスコ四角ソケットスパナ - エスコ四角ソケットスパナ - エスコ四角ソケットスパナ - エスコ四角ソケットスパナ - エスコ四角ソケットスパナ - エスコ四角ソケットスパナ - エスコ

先端の四角穴は貫通しています。

材質特殊鋼内容量1丁
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362500EA613AH-8(スクエア)81607817
オープン
8,850
9,735(税込)
翌日出荷
返品不可
71362509EA613AH-10(スクエア)1019514521
オープン
9,370
10,307(税込)
翌日出荷
返品不可
71362518EA613AH-12(スクエア)1223526824
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
71362527EA613AH-13(スクエア)1325041026
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
71362536EA613AH-14(スクエア)1427041527
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
71362545EA613AH-17(スクエア)1731551031
オープン
17,300
19,030(税込)
翌日出荷
返品不可
71362561EA613AH-22(スクエア)2238588039
オープン
25,800
28,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする