エスコ
埋込ミリフトハンドル (ステンレス製)
付属品
木ねじ
材質
SUS304
厚さ(mm)
1
質量(g)
51
使用荷重(kg)
25
深さ(mm)
11.3
プレート寸法(mm)
75×58
仕上
鏡面研磨仕上げ
取付穴径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71362816
EA948BR-1A
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください