高圧洗浄機 (家庭用)

高圧洗浄機 (家庭用) - エスコ

ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71362938EA115KR-22
オープン
44,900
49,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする