エスコ
黒板 (テープタイプ)
チョークと黒板マーカーで使用可能。消せます。切りやすい。
幅(mm)
47
厚さ(mm)
0.23
色
黒
長さ(m)
4.5
基材
PVC
接着剤
ゴム系
芯長さ(mm)
76 (3”)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71363175
EA766ZS-1
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください