エスコ
食品用ホース
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-20~80
全長(m)
20
使用流体
水・各種食品・化学薬品
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71362895
EA124DJ-322
0.5
32×41
オープン
¥
52,300
¥
57,530
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71363017
EA124DJ-252
0.6
25×33
オープン
¥
39,100
¥
43,010
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71362911
EA124DJ-382
0.4
38×48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880