曜日別特売

高枝切鋏 (絶縁)

高枝切鋏 (絶縁) - エスコ高枝切鋏 (絶縁) - エスコ高枝切鋏 (絶縁) - エスコ

絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。

質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71363130EA650BX-165
オープン
22,400
24,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする