曜日別特売

高圧用絶縁ウエアー

高圧用絶縁ウエアー - エスコ高圧用絶縁ウエアー - エスコ高圧用絶縁ウエアー - エスコ高圧用絶縁ウエアー - エスコ高圧用絶縁ウエアー - エスコ高圧用絶縁ウエアー - エスコ高圧用絶縁ウエアー - エスコ高圧用絶縁ウエアー - エスコ

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。腕から胸部、首回りを保護しながらも作業性を損なわない形状。定期自主検査対象です。

材質EVA樹脂厚さ(mm)1.3使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71363105EA640ZK-11M900
オープン
34,800
38,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
71363121EA640ZK-13LL1100
オープン
34,800
38,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする