セーフティポール(2本入)

セーフティポール(2本入) - ERECTA(エレクター)セーフティポール(2本入) - ERECTA(エレクター)セーフティポール(2本入) - ERECTA(エレクター)セーフティポール(2本入) - ERECTA(エレクター)

アタッチメントで簡単にロックが出来ます。使いやすさを向上し、リニューアルしました。

用途書架・物品棚・陳列棚付属品六角レンチ(ポール上部のキャップを外すための工具です。商品には使用いたしません。)材質ポール(SUS304)、樹脂部品(ポリプロピレン)、先端部金具(スチール、ユニクロメッキ)、ガイドパイプ(スチールクロームメッキ)伸縮範囲(mm)145~930グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※本製品はシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
※キャスターを取付けてのご使用は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71364600SFPB2
11,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする