曜日別特売

レインドロップ ゴールドグロス

レインドロップ  ゴールドグロス - SOFT99レインドロップ  ゴールドグロス - SOFT99レインドロップ  ゴールドグロス - SOFT99レインドロップ  ゴールドグロス - SOFT99レインドロップ  ゴールドグロス - SOFT99レインドロップ  ゴールドグロス - SOFT99レインドロップ  ゴールドグロス - SOFT99

プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を高配合。雨・泥などの水系汚れはもちろん、ピッチ・タールなどの油系汚れも弾く超強力な撥水性能が長時間持続。
奥深い輝きとムラなく仕上がる施工性能を両立し理想の艶を実現!新開発「SELF SMOOTHING処方」で、拭き上げムラのイライラも解消。
洗車キズなどを埋めて、高光沢かつシルクのようなつるすべ仕上げに。くり返し使うと被膜強化&性能アップ。
中型車約10台に施工できる高コストパフォーマンス。
ボディ約7カ月、ガラス約3カ月の耐久性(メーカーテストによる)
業務用でも使われている本格派仕様の専用マイクロファイバークロス付き。

仕様
【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)
【使用可能台数】軽自動車:約12台、中型車:約10台、大型車:約6台
使用方法
【使用方法】
●洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す。
●使用前にボトルをよく振ってから噴射口を<ON>にして、濡れた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐに付属のマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる。クロスはこまめに絞りながら拭く。
艶重視の施工をしたい方は:付属のマイクロファイバークロスを水で濡らして固く絞る。乾いた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、拭き上げる。
※ガラス→ボディの順で施工する。
※グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する。
※洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる。
※拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する。10℃以下などの気温が低い時は、施工後の車両を日光の当たる所に移動し、対象面を温めることで定着が促進される。
●使用後は噴射口についた液剤を拭き取って<OFF>にする。付属のマイクロファイバークロスは水道水で洗い、乾燥させてから保管する。汚れてきた場合は中性洗剤で洗う。漂白剤、柔軟剤は使用しない。
★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください。
警告
●人体に害があるので吸入、飲用しない。
●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
●引火性があるので火気に近づけない。
●子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。
用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類液性弱酸性塗装色全塗装色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL使用【保管及び破棄方法】●使用後は噴射口を拭いてから<OFF>にし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する。●破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる。危険物の性状水溶性内容量1個(400mL)
注意
※【使用上の注意】
※用途以外には使用しない。
※換気のよい状態で使用する。
※自動車の取扱説明書を確認の上、使用する。
※風の強い時や砂ボコリの多い所、炎天下では使用しない。
※液漏れや破損の原因になるので逆さにしてスプレーしない。
※シミ、ムラの原因になるので液をつけたまま長時間放置しない。
※キズの原因になるので強くこすらない。
※窓ガラスの内側には使用しない。
※ステアリングやペダル類、シフトノブなどの運転操作に関係するパーツには使用しない。
※タイヤ、ゴムパーツ、本革には使用できない。
※人体に向けてスプレーしない。
※使用後は石けんでよく手を洗う
※<ボディに使用時の注意点>
※再塗装車や劣化したボディに使用する場合は目立たない所で試してから使用する。
※塗装面やコーティングの状態によってはじゅうぶんな効果が得られない場合がある。
※つや消し塗装・つや消しフィムルには使用しない。付着したらすぐにキレイなクロスで拭き取る。
※本製品の効果のある間は撥水状態なる。
※<ガラスに使用時の注意点>
※気温が10℃以下の場合は暖房やデフォッガーでガラスを温めながら作業する。
※初めて使用する場合、ガラコシリーズ以外のコーティング膜や油膜が強く付着しているとじゅうぶんな効果が得られない場合がある。この場合は別売りのコンパウンド入りガラス用油膜クリーナーで下地処理してから使用する。
※着色・防眩・撥水・親水・超音波など特殊加工されたミラーやガラスには使用しない。
※湿度が高く車内外の温度差が大きいとワイパー作動により瞬間的に白く曇ることがあるので注意する。
※使用状況や使用期間により撥水被膜にムラが生じ、前方が見えにくくなることがある。この場合は再度施工する。
※油膜除去型ウインドウォッシャー液は使用しない。水、または撥水型ウォッシャー液(ガラコウォッシャー液推奨)を使用する。
※ワイパーゴムが劣化しているとワイパーがビビることがあるので新品(ガラコワイパー推奨)に交換する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7136429500539
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする