曜日別特売

定規

定規 - エスコ

インクエッジ、溝引きガイドの付いたプロ仕様。目盛精度の高いインジェクション成型定規。

材質再生アクリル樹脂 (インジェクション成型)寸法(mm)265×45×5質量(g)9目盛【測定】20cmグリーンマーク認定内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366718EA720YG-1
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする