曜日別特売

耐熱耐炎シート

耐熱耐炎シート - エスコ耐熱耐炎シート - エスコ耐熱耐炎シート - エスコ

ハサミやカッターでカット可能です。

用途建築、造船現場の養生に材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367497EA911AE-351.0×5.0
オープン
8,550
9,405(税込)
翌日出荷
返品不可
71367506EA911AE-361.0×15
オープン
21,200
23,320(税込)
翌日出荷
返品不可
71367515EA911AE-371.0×30
オープン
38,800
42,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする