再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-2P

再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-2P - ウッドプラスチックテクノロジー

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。Co2削減に寄与しながら、高強度かつ安定生産を国内で実現しております。

用途自動梱包機用幅(mm)12エコマーク認定認定破断伸度(%)25以下引張強度(N)883以上内径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112014内容量1セット(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370166EDH12-G-2P
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71370175EDH12-BLU-2P
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71370191EDH12-K-2P
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする