曜日別特売

腰袋

腰袋 - エスコ腰袋 - エスコ腰袋 - エスコ腰袋 - エスコ腰袋 - エスコ腰袋 - エスコ腰袋 - エスコ
ベルト通し幅(mm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ベルト通し幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367759EA925M-33Aポリエステル75160×90×185160150×70×180
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
71367768EA925M-34ナイロン840デニール、ウレタン張75160×120×210280130×50×200
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする